Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1301301008 Σπειροειδής αυλός με βρύση 3/8 ίντσες x 24 V Επικάλυψη | AG3NQW 33PD26

OSG 1301301008 Επίστρωση σπειροειδούς φλάουτου με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 24 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NQW Μοντέλο: 1301301008Σταυρός: 33PD26
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
€94.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας13013
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 15 / 16 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.286 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1111700308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Coating | ΑΓ3ΝΠΖ 33ΠΔ06 1111700308M4Βρύση σπειροειδούς σημείου11117Βύσμα19mmΜετρικό χονδροειδές363mm€38.31
OSG 1111700808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm V Επικάλυψη | AG3NQA 33PD07 1111700808M8Βρύση σπειροειδούς σημείου11117Βύσμα29mmΜετρικό χονδροειδές390mm€61.87
OSG 1311300808 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύσης Πάτου 10x1.50mm V Επικάλυψη | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13113Κάτω32mmΜετρικό χονδροειδές4100mm€123.34
OSG 1311301508 Spiral Flute Tap Bottoming 16x2.00mm V Coating | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13113Κάτω46mmΜετρικό χονδροειδές4110mm€210.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1301301008 Επίστρωση σπειροειδούς φλάουτου με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 24 V
€94.68 /μονάδα