Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 12701500 Spiral Point Tap Plug M24x3.00 Bright 4 Flutes | AH3ZFL 33ZK19

OSG 12701500 Spiral Point Tap Plug M24x3.00 Bright 4 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZFL Μοντέλο: 12701500Σταυρός: 33ZK19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€486.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας127
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος138mm
Σανκ Ντία.22.70mm
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος65mm
Μέγεθος νήματοςM24-3.00
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4118
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.18

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: STI Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: D6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
OSG 7015300 Spiral Point Tap Plug 5/16-18 Bright 3 Flutes | AH3ZFK 33ZJ98 7015300UNCΊντσα12532 15 / 16 "0.381 "1.25 "5 / 16-18€19.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 12701500 Spiral Point Tap Plug M24x3.00 Bright 4 Flutes
€486.61 /μονάδα