Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1200700700 Βρύση σωλήνων 3/4 ιντσών 14 Pitch Nptf | AG4JRB 33ZM96

OSG 1200700700 Στρόφιγγα 3/4 ίντσας 14 Pitch Nptf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JRB Μοντέλο: 1200700700Cross Ref: 33ZM96

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€219.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας12007
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.25 "
Πίσσα14
Σανκ Ντία.0.906 "
Μέγεθος3 / 4 "
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός λίσταςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1312100 Pipe Tap 3/4 Inch 14 Pitch Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Φωτεινό108GNPTF€286.62
OSG 1312101 Στρόφιγγα 3/4 ιντσών 14 Pitch Nptf | AG4JNE 33ZM29 1312101Οξείδιο του ατμού108GNPTF€252.89
OSG 1252500 Pipe Tap 3/4 Inch 14 Pitch Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500ΦωτεινόS125NPT€198.87
OSG 1252501 Στρόφιγγα 3/4 ιντσών 14 Pitch Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501Οξείδιο του ατμούS125NPT€195.08
OSG 1252600 Pipe Tap, 3/4 "Size, 14 Pitch, NPTF Thread | AG4JQB 33ZM73 1252600ΦωτεινόS125NPTF€200.22
OSG 1252601 Στρόφιγγα 3/4 ιντσών 14 Pitch Nptf | AG4JQC 33ZM74 1252601Οξείδιο του ατμούS125NPTF€184.60
OSG 1200600500 Βρύση σωλήνων 3/4 ιντσών 14 Pitch Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Φωτεινό12006NPTF€188.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1200700700 Στρόφιγγα 3/4 ίντσας 14 Pitch Nptf
€219.92 /μονάδα