Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1170105 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ίντσας x 20 κασσίτερος | AG4FMM 33YT80

OSG 1170105 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ίντσες x 20 κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4FMM Μοντέλο: 1170105Σταυρός: 33YT80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας103
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Tin | AG4EKJ 33YT72 1051005Βύσμα10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€21.03
OSG 1013205 Ευθεία φλάουτο πάτημα στο κάτω μέρος #5x40 Tin | AG4FBF 33YP25 1013205Κάτω10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€18.80
OSG 1014605 Straight Flute Tap Plug # 8x36 Tin | AG4FBG 33YP26 1014605Βύσμα10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.36
OSG 1014705 Straight Flute Tap Bottom # 8x36 Tin | AG4FBH 33YP27 1014705Κάτω10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.23
OSG 1023805 Ευθεία φλάουτο πατήστε κάτω #6x32 κασσίτερος | AG4FBJ 33YP28 1023805Κάτω101311 / 16 "UNC2"32H3€15.51
OSG 1000105 Straight Flute Tap Plug # 0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105Βύσμα10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€33.81
OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom # 0x80 Tin | AG4FBV 33YP38 1000205Κάτω10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€33.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1170105 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ίντσες x 20 κασσίτερος
€23.84 /μονάδα