Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1120901 Tap Tap Straight Flute 5/16 Inch x 24 S/o | AG4ERG 33YM05

OSG 1120901 Tap Taper Straight Flute 5/16 Inch x 24 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4ERG Μοντέλο: 1120901Cross Ref: 33YM05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€16.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΕΤΣΙ
Αριθμός λίστας101
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος5 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΚωνοειδής
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmΝιτρίδιο οξειδίου του ατμού141CM6ΚάτωΔεξί χέρι25mmΜετρικό χονδροειδές€18.30
OSG 1105400108 Ευθεία φλάουτο στο κάτω μέρος 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6ΚάτωΔεξί χέρι26mmΜετρικό χονδροειδές€47.41
OSG 1105400208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8ΚάτωΔεξί χέρι29mmΜετρικό χονδροειδές€55.31
OSG 1105400308 Ευθεία φλάουτο βρύσης Κάτω 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10ΚάτωΔεξί χέρι33mmΜετρικό χονδροειδές€63.80
OSG 2407503 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1/2 ίντσας x 13 Νιτρίδιο | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "Νιτρίδη2401 / 2 "ΒύσμαΔεξί χέρι1 21 / 32 "UNC€47.42
OSG 2407603 Ευθεία φλάουτο Βρύση 1/2 ίντσας x 13 Νιτρίδιο | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "Νιτρίδη2401 / 2 "ΚάτωΔεξί χέρι1 21 / 32 "UNC€45.58
OSG 2494503 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 7/16 ίντσες x 14 νιτρίδιο | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "Νιτρίδη2407 / 16 "ΒύσμαΔεξί χέρι1.437 "UNC€41.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1120901 Tap Taper Straight Flute 5/16 Inch x 24 S/o
€16.41 /μονάδα