Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1111601103 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 12x1.25 mm νιτρίδιο | AG4CUT 33XZ91

OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitride

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4CUT Μοντέλο: 1111601103Cross Ref: 33XZ91

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΝιτρίδη
Αριθμός λίστας11116
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.9.30mm
ΜέγεθοςM12
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος42mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0562
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1111600103 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 3x0.50 mm νιτρίδιο | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmΜετρικό χονδροειδές€35.65
OSG 1111600303 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 4x0.70 mm νιτρίδιο | AG4CUL 33ΧΖ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmΜετρικό χονδροειδές€31.75
OSG 1111600403 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Nitride | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmΜετρικό χονδροειδές€31.75
OSG 1111600503 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Nitride | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmΜετρικό χονδροειδές€30.57
OSG 1111600803 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 8 x 1.25 mm νιτρίδιο | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmΜετρικό χονδροειδές€35.65
OSG 1111600903 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 10x1.25 mm νιτρίδιο | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmΜετρικό πρόστιμο€49.56
OSG 1111601003 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm Nitride | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmΜετρικό χονδροειδές€49.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitride
€59.46 /μονάδα