Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1105300808 Flute Tap Bottoming 14x2.00mm Ticn | AG4EEW 33YJ86

OSG 1105300808 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 14x2.00mm Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4EEW Μοντέλο: 1105300808Cross Ref: 33YJ86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας11053
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος110mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.10.90mm
ΜέγεθοςM14
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος42mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1105300308 Flute Tap Bottoming ίσιο 10x1.25mm Ticn | AG4EET 33YJ83 1105300308Μετρικό πρόστιμο4100mm1.25mmD69.70mmM1032mm€109.86
OSG 1105300508 Flute Tap Bottoming 12x1.50mm Ticn | AG4EEU 33YJ84 1105300508Μετρικό πρόστιμο4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€116.38
OSG 1105300708 Flute Tap Bottoming Straight Flute 14 x 1.50mm Ticn | AG4EEV 33YJ85 1105300708Μετρικό πρόστιμο5100mm1.50mmD710.90mmM1442mm€185.18
OSG 1105301108 Flute Tap Bottoming Straight Flute 16 x 1.50mm Ticn | AG4EEX 33YJ87 1105301108Μετρικό πρόστιμο5110mm1.50mmD612.00mmM1646mm€198.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1105300808 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 14x2.00mm Ticn
€185.18 /μονάδα