Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 1RWB4, ρουλεμάν, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON 1RWB4 Κυκλοφορητής αέρα, Ρουλεμάν, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FJB Μοντέλο: 1RWB4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€401.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.715/480
Air Velocity (FPM) @ 40 ft370/350
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.280/250
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM7250
CFM χαμηλή4650
CFM / Watt19.9/24.3
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1100/900
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος43 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος26 "
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1100/900
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.4/2.0
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.17mm
Επίπεδο ήχου77dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts364/220
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ μαυρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κυκλοφορητής αέρα Dayton 1RWB4 είναι ιδανικός για ψύξη αποθηκών και χώρων παραγωγής, καθώς και για στεγνούς και καθαρούς χώρους όπου ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει προστατευτικά καλωδίων με επίστρωση πούδρας για προστασία των λεπίδων και αντοχή σε κινδύνους από ατύχημα.
  • Αυτός ο κυκλοφορητής αέρα διαθέτει μόνιμα λιπασμένο κινητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης και ρουλεμάν με σφαιρίδια που προσφέρουν υψηλή ροή αέρα, ελάχιστο θόρυβο και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Είναι εξοπλισμένο με στήριγμα τοίχου για τοποθέτηση σε συμπαγείς χώρους.
  • Αυτός ο σταθερός κυκλοφορητής αέρα διαθέτει έναν μόνιμο κινητήρα διαιρούμενου πυκνωτή που λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1100 σ.α.λ.
  • Διαθέτει ατσάλινο περίβλημα για δομική ακαμψία και λεπίδες αλουμινίου για αντίσταση στη διάβρωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • κούκλες

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς διαφέρουν αυτοί οι κυκλοφορητές αέρα από τους βιομηχανικούς ανεμιστήρες τυπικής χρήσης;

A. Σε σύγκριση με βιομηχανικούς ανεμιστήρες τυπικής χρήσης, αυτοί οι κυκλοφορητές αέρα είναι κατασκευασμένοι από υλικά ελαφρύτερης διαμέτρου και διαθέτουν κινητήρα χαμηλότερης ιπποδύναμης με ρουλεμάν ελαφρύτερης λειτουργίας.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αυτού του κυκλοφορητή αέρα;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 104 βαθμούς F.

Ε. Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου του κυκλοφορητή αέρα Dayton 1RWB4;

Α. 77 dBA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Στέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 13F045 Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F12.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€347.88
DAYTON 13F047 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F17.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€471.20
DAYTON 13V398 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 έως 66 3/4 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€443.18
DAYTON 13V399 Κυκλοφορητής αέρα 20 ίντσες 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 έως 73 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€418.77
DAYTON 13V401 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€342.98
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 13V402 20 ίντσας 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Συναρμολογημένο30 "πλαστικός104 βαθμοί F21.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1€1,982.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1RWB4 Κυκλοφορητής αέρα, Ρουλεμάν, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC
€401.42 /μονάδα