Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1105300108 Ευθεία φλάουτο βρύσης 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99

OSG 1105300108 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 6 x 1.00 mm Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NPT Μοντέλο: 1105300108Cross Ref: 33PC99
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
€92.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας11053
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος80mm
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.4.85mm
ΜέγεθοςM6
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
OSG 1005300108 Βρύση λαδιού Κάτω 1/4 ίντσα x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Βρύση λαδιού100531"UNC43.156 "20€82.04
OSG 1005300208 Βρύση λαδιού Κάτω 1/4 ίντσα x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Βρύση λαδιού100531"UNC43.156 "20€94.16
OSG 1005300408 Βρύση λαδιού κάτω 5/16 ίντσες x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Βρύση λαδιού100531.125 "UNC43 35 / 64 "18€101.48
OSG 1005300708 Βρύση λαδιού κάτω 3/8 ίντσες x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Βρύση λαδιού100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.00
OSG 1005300808 Βρύση λαδιού Κάτω 3/8 ίντσας x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Βρύση λαδιού100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.61
OSG 1005301508 Βρύση λαδιού κάτω 1/2 ίντσες x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Βρύση λαδιού100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€138.06
OSG 1105300208 Ευθεία φλάουτο βρύσης 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Ευθεία βρύση φλάουτου1105329mmΜετρικό χονδροειδές490mm1.25mm€99.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1105300108 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 6 x 1.00 mm Ticn
€92.95 /μονάδα