Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5 / 16-24 TiN 3 Flutes | AH3ZEA 33ΧΧ86

OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5/16-24 TiN 3 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ZEA Μοντέλο: 1101511805Σταυρός Κωδ: 33XX86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€34.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας11015
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Σανκ Ντία.0.318 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H11

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1731905 Spiral Point Plug 3 / 4-16 TiN 3 Flutes | AH3ZDY 33XV74 1731905Ίντσα3004.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€151.69
OSG 1101511105 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 5 / 16-18 TiN 3 φλάουτα | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Ίντσα110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€34.02
OSG 1111505705 Σπειροειδές βύσμα βρύσης M12x1.25 TiN 3 Flutes | AH3ZEB 33ΧΥ87 1111505705Μετρικός1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Μετρικό πρόστιμο€55.91
OSG 1242405 Spiral Point Tap Plug 1 / 2-13 TiN 3 Flutes | AH3ZEK 33YF77 1242405Ίντσα1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€45.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5/16-24 TiN 3 Flutes
€34.02 /μονάδα