Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 10802600 Spiral Flute Tap Bottom 1 Inch x 12 Bright | AG4HLC 33ZF35

OSG 10802600 Σπιράλ φλάουτο, κάτω άκρο 1 ίντσας x 12 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HLC Μοντέλο: 10802600Cross Ref: 33ZF35

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€561.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίσταςS108
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος5.75 "
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.1.021 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2 9 / 16 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1430105 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης κάτω 1/4 ίντσας x 20 κασσίτερος | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Κασσίτερος1071 / 4 "Κάτω1"UNCΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€29.31
OSG 1645514207 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 14x2.00mm Tin | AG3YLD 33ΧD21 164551420710.90mmΚασσίτερος16455M14Τροποποιημένο Bottoming42mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€185.57
OSG 1645516205 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης Τροποποιημένο κατώτατο κασσίτερο 16x2.00mm | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmΚασσίτερος16455M16Τροποποιημένο Bottoming46mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€206.00
OSG 1645516207 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm Tin | AG3YLF 33ΧD23 164551620712.00mmΚασσίτερος16455M16Τροποποιημένο Bottoming46mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€206.00
OSG 1645518257 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 18x2.50mm Tin | AG3YLG 33ΧD24 164551825713.70mmΚασσίτερος16455M18Τροποποιημένο Bottoming46mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε€285.21
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom # 6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Κάτω11 / 16 "UNCVC-10€49.59
OSG 142108 σπειροειδές φλάουτο βρύση κάτω #8x32 ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Κάτω3 / 4 "UNCVC-10€47.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 10802600 Σπιράλ φλάουτο, κάτω άκρο 1 ίντσας x 12 φωτεινό
€561.61 /μονάδα