Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1005201508 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 1/2 ίντσας x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78

OSG 1005201508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 1/2 ίντσας x 13 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NPA Μοντέλο: 1005201508Cross Ref: 33PC78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας10052
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4 21 / 64 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.275 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 1005200508 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 5/16 ίντσες x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€50.56
OSG 1005202908 ίσιο φλάουτο με βρύση κάτω 3/4 ίντσες x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€177.31
OSG 1005600308 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 1/4 ίντσας x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€49.30
OSG 1105200208 Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Μετρικό χονδροειδές90mm1.25mmD56.00mm€56.49
OSG 1105200308 Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Μετρικό πρόστιμο90mm1.00mmD57.26mm€63.79
OSG 1105600808 ίσιο φλάουτο Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | ΑΓ3ΝΠΥ 33ΠΔ05 110560080842mm110564Μετρικό χονδροειδές86mm1.75mmD66.90mm€91.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1005201508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 1/2 ίντσας x 13 Ticn
€93.61 /μονάδα