ORION HTK2COMPLETE KIT - PADDLE w ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ Socket Fusion Tool Set 1/2 To 2 In | AD2HAZ 3PFU2

ORION HTK2COMPLETE KIT - PADDLE w HEAD SETS Socket Fusion Tool Set 1/2 to 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HAZ Μοντέλο: HTK2COMPLETE KIT - PANDLE w ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣCross Ref: 3PFU2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,276.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων Socket Fusion
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION HTK2COMPLETE KIT - PADDLE w HEAD SETS Socket Fusion Tool Set 1/2 to 2 In
€3,276.26 /μονάδα