ORION ARLS15ADA Εργαστήριο Νιπτήρα Πολυπροπυλένιο Πλάτος 17 1/2 ίντσας | AD6VMH 4AYH7

ORION ARLS15ADA Laboratory Sink Polypropylene 17 1/2 inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VMH Μοντέλο: ARLS15ADAΔιασταύρωση: 4AYH7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€450.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός νεροχύτης
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ6"
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ18 "x 15"
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
ΥλικόΑνθεκτικό στη διάβρωση πολυαιθυλένιο
Τοποθέτηση ΤύποςΠάνω ή κάτω
συνολικό ύψος15 "
Συνολικό μήκος20.25 "
συνολικό πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5335
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)44.2
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ORION ARLS 11 Εργαστηριακός νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 14 1/2 ίντσα Πλάτος | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "€302.49
ORION ARLS 12 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 10 1/2 ιντσών | AD6VLY 4AYG7 ARLS 127"16 "x 8"9.25 "18.5 "10.5 "€294.29
ORION ARLS 13 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 18 1/2 ιντσών | AD6VLZ 4AYG8 ARLS 138"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€528.86
ORION ARLS14 Εργαστηριακός νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 14 Πλάτος 3/4 ιντσών | AD6VMA 4AYG9 ARLS148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "€508.87
ORION ARLS16 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 20 1/2 ιντσών | AD6VMC 4AYH2 ARLS1610 "21 "x 18"12 "23.5 "20.5 "€526.60
ORION ARLS 17 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 20 1/2 ιντσών | AD6VMD 4AYH3 ARLS 1712 "23 "x 18"14.25 "25.5 "20.5 "€559.81
ORION ARLS 18 Πολυπροπυλένιο νεροχύτη εργαστηρίου Πλάτος 17 1/2 ίντσας | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "€592.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION ARLS15ADA Laboratory Sink Polypropylene 17 1/2 inch Πλάτος
€450.10 /μονάδα