ORION ARLS16 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 20 1/2 ιντσών | AD6VMC 4AYH2

ORION ARLS16 Εργαστηριακός Νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 20 1/2 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VMC Μοντέλο: ARLS16Διασταύρωση: 4AYH2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€526.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός νεροχύτης
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ10 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ21 "x 18"
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
ΥλικόΑνθεκτικό στη διάβρωση πολυαιθυλένιο
Τοποθέτηση ΤύποςΠάνω ή κάτω
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος23.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7825
Ύψος πλοίου (cm)84.84
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ORION ARLS 11 Εργαστηριακός νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 14 1/2 ίντσα Πλάτος | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "€302.49
ORION ARLS 12 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 10 1/2 ιντσών | AD6VLY 4AYG7 ARLS 127"16 "x 8"9.25 "18.5 "10.5 "€294.29
ORION ARLS 13 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 18 1/2 ιντσών | AD6VLZ 4AYG8 ARLS 138"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€528.86
ORION ARLS14 Εργαστηριακός νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 14 Πλάτος 3/4 ιντσών | AD6VMA 4AYG9 ARLS148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "€508.87
ORION ARLS 17 Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 20 1/2 ιντσών | AD6VMD 4AYH3 ARLS 1712 "23 "x 18"14.25 "25.5 "20.5 "€559.81
ORION ARLS 18 Πολυπροπυλένιο νεροχύτη εργαστηρίου Πλάτος 17 1/2 ίντσας | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "€592.12
ORION ARLS13 ADA Εργαστήριο νεροχύτη πολυπροπυλενίου πλάτους 18 1/2 ιντσών | AD6VMF 4AYH5 ARLS13 ADA6"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€508.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION ARLS16 Εργαστηριακός Νεροχύτης Πολυπροπυλένιο 20 1/2 ίντσες Πλάτος
€526.60 /μονάδα