Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 2 CAP Cap 2 Inch Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXA 3RDE8

ORION 2 CAP Καπάκι 2 ιντσών χωρίς πλήμνη από πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LXA Μοντέλο: 2 CAPCross Ref: 3RDE8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Εξάγωνο μέγεθος2.909 "
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.2.375 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
ORION 1/2 CAP Cap Μέγεθος σωλήνα 1/2 In | AD2GZY 3PFN8 1/2 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€24.52
ORION 3/4 CAP Cap Pipe Μέγεθος 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip-150 psi1.433 "3 / 4 "80€24.24
ORION 1 CAP Καπάκι Μέγεθος σωλήνα 1 In | AD2HAA 3PFP1 1 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip-150 psi1.715 "1"80€26.64
ORION 1 ΚΓΠ Καπάκι Μέγεθος σωλήνα 1 1/2 σε | AD2HAB 3PFP2 1 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80€33.56
ORION 11/2 CAP Καπάκι 1 1/2 ίντσα Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LWZ 3RDE7 11/2 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€64.60
ORION 3 CAP Cap 3 Inch Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXB 3RDE9 3 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο4.168 "80 psi3.5 "3"40€104.62
ORION 4 CAP Καπάκι 4 ίντσες Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXC 3RDF1 4 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο5.178 "80 psi4.484 "4"40€143.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 2 CAP Καπάκι 2 ιντσών χωρίς πλήμνη από πολυπροπυλένιο
€58.01 /μονάδα