Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 1 ΚΓΠ Καπάκι Μέγεθος σωλήνα 1 1/2 σε | AD2HAB 3PFP2

ORION 1 Μέγεθος σωλήνα καπακιού CAP 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HAB Μοντέλο: 1 CAPCross Ref: 3PFP2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςSlip
Εξάγωνο μέγεθος2.395 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.2.368 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
ORION 1/2 CAP Cap Μέγεθος σωλήνα 1/2 In | AD2GZY 3PFN8 1/2 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€24.52
ORION 3/4 CAP Cap Pipe Μέγεθος 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip-150 psi1.433 "3 / 4 "80€24.24
ORION 1 CAP Καπάκι Μέγεθος σωλήνα 1 In | AD2HAA 3PFP1 1 ΚΓΠ40 βαθμοί έως 210 βαθμοί FΆσπροSlip-150 psi1.715 "1"80€26.64
ORION 11/2 CAP Καπάκι 1 1/2 ίντσα Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LWZ 3RDE7 11/2 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€64.60
ORION 2 CAP Cap 2 Inch Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXA 3RDE8 2 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο2.909 "80 psi2.375 "2"40€58.01
ORION 3 CAP Cap 3 Inch Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXB 3RDE9 3 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο4.168 "80 psi3.5 "3"40€104.62
ORION 4 CAP Καπάκι 4 ίντσες Χωρίς πλήμνη Πολυπροπυλένιο | AD2LXC 3RDF1 4 ΚΓΠ-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜπλεΧωρίς κόμβο5.178 "80 psi4.484 "4"40€143.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 1 Μέγεθος σωλήνα καπακιού CAP 1 1/2 In
€33.56 /μονάδα