Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 2 45 ELBOW - 1/8 BEND Ebow 45 Degree 1/8 Bend 2 Inch Poly | AD2LZD 3RDU1

ORION 2 45 ELBOW - 1/8 BEND Ebow 45 Degree 1/8 Bend 2 Inch Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LZD Μοντέλο: 2 45 ELBOW - 1/8 BENDCross Ref: 3RDU1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.2.37 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΘερμ. ΕύροςΤιμή
ORION 1/2 45E Ebow 45 Degree Μέγεθος σωλήνα 1/2 In | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.195 "1 / 2 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€36.59
ORION 3/4 45E Ebow 45 Degree Μέγεθος σωλήνα 3/4 In | AD2GZK 3PFK7 3/4 45ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.41 "3 / 4 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€45.73
ORION 1 45E Ebow 45 Degree Μέγεθος σωλήνα 1 In | AD2GZL 3PFK8 1 45EΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.696 "1"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€38.69
ORION 11/2 45E Αγκώνας 45 Μοίρες Σωλήνας Μέγεθος 1 1/2 In | AD2GZM 3PFK9 11/2 45ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi2.309 "1.5 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€61.08
ORION 11/2 45 ELBOW - 1/8 BEND Elbow 45 Degree 1/8 Bend 1 1/2 ίντσας πολυ | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 ELBOW - 1/8 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi1.9 "1.5 "40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€38.27
ORION 3 45 ELBOW - 1/8 BEND Ebow 45 Degree 1/8 Bend 3 Inch Poly | AD2LZE 3RDU2 3 45 ELBOW - 1/8 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi3.5 "3"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€126.26
ORION 4 45 ELBOW - 1/8 BEND Ebow 45 Degree 1/8 Bend 4 Inch Poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 ELBOW - 1/8 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi4.498 "4"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€193.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 2 45 ELBOW - 1/8 BEND Ebow 45 Degree 1/8 Bend 2 Inch Poly
€47.95 /μονάδα