GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 Air Hose Push-on 1/2 Inch Id x 150 Feet Black | AB4PNB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 σωλήνας αέρα ώθησης 1/2 ιντσών Id x 150 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4PNB Μοντέλο: 1ZLN3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€781.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό κάλυψηςΚαουτσούκ Carbryn
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.75 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος150ft.
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Εκτός Dia.3 / 4 "
ΕνίσχυσηΜονή υφαντική πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνBuna-N βινύλιο
ΧαρακτηριστικάΜαζική ώθηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)51.82
Κωδικός ΕΣ4009310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΧρώμαΥλικό κάλυψηςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL4 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 250 πόδια μαύρο | AB4PMT 1ZLL4400 psiΜαύρηΚαουτσούκ Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 έως 200 F1 / 4 "250ft.€1,064.78
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL5 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 250 πόδια γκρι | AB4PMU 1ZLL5400 psiΓκρίΚαουτσούκ Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 έως 200 F1 / 4 "250ft.€1,171.16
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL6 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 250 πόδια πράσινο | AB4PMV 1ZLL6400 psiΠράσινοΚαουτσούκ Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 έως 200 F1 / 4 "250ft.€1,132.03
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL7 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 250 πόδια κόκκινο | AB4PMW 1ZLL7400 psiRedΚαουτσούκ Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 έως 200 F1 / 4 "250ft.€1,027.61
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL8 Σωλήνας αέρα Push-on 3/8 Inch Id x 250 Feet Black | AB4PMX 1ZLL8400 psiΜαύρηΚαουτσούκ Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 έως 200 F3 / 8 "250ft.€1,163.85
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLL9 Σωλήνας αέρα Push-on 3/8 Inch Id x 250 Feet Grey | AB4PMY 1ZLL9400 psiΓκρίΚαουτσούκ Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 έως 200 F3 / 8 "250ft.€1,123.22
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLN1 Σωλήνας αέρα Push-on 3/8 Inch Id x 250 Feet Green | AB4PMZ 1ZLN1400 psiΠράσινοΚαουτσούκ Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 έως 200 F3 / 8 "250ft.€1,123.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 σωλήνας αέρα ώθησης 1/2 ιντσών Id x 150 πόδια μαύρο
€781.40 /μονάδα