Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORBIS NSOAN1215-7 GRAY Προσαρτημένο καπάκι δοχείο Γκρι | AJ2KMV 8Y348

ORBIS NSOAN1215-7 ΓΚΡΙ Προσαρτημένο καπάκι Δοχείο Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KMV Μοντέλο: NSOAN1215-7 GRAYΣταυρός: 8Y348

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος6.5 "
Εσωτερικό Μήκος9 13 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος13 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους7.5 "
Εξωτερικό μήκος12 "
Εξωτερικό πλάτος15 "
Χωρητικότητα όγκου1.10 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2247
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShort of Divider SlotsΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
ORBIS FP03 Μπλε προσαρτημένο καπάκι δοχείο 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 Μπλε7Μπλε6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP06 Μπλε συνδεδεμένο δοχείο καπακιού 0.6 Cu πόδια μπλε | AA2CYN 10E126 FP06 Μπλε7Μπλε8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€38.94
ORBIS FP075 Μπλε προσαρτημένο δοχείο καπακιού 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Μπλε | AA2CYP 10E127 FP075 Μπλε-Μπλε6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 Γκρι7Γκρί5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 Grey Attached Lid Container 1.0 Cu Feet Grey | AA2CYR 10E129 FP102 Γκρι-Γκρί8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 Γκρι7Γκρί10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 Γκρι7Γκρί11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS NSOAN1215-7 ΓΚΡΙ Προσαρτημένο καπάκι Δοχείο Γκρι
€53.81 /μονάδα