ORBIS HDR6248-25 ΜΑΥΡΟ Πτυσσόμενο Δοχείο 62-1 / 2x48 In | AG6WHL 49Η265

ORBIS HDR6248-25 BLACK Πτυσσόμενο δοχείο 62-1/2x48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WHL Μοντέλο: HDR6248-25 ΜΑΥΡΟΣταυρός: 49H265

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,170.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
ΧρώμαΜαύρη
Διπλωμένο ύψος13-1 / 8 "
Διπλό μήκος62-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος48 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέσα σε ύψος17 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος59 "
Εσωτερικό πλάτος44.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους25 "
Εξωτερικό μήκος62.5 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
Τόμος28.7 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου28.7 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.75
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)158.75
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3923100000

Λεπτομέρειες:

    • Είσοδος πιρούνι (είσοδος 4 κατευθύνσεων)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΔιπλωμένο πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
ORBIS HD6248-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1 / 2 ίντσες Μήκος μαύρο | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,087.00
ORBIS HD6248-50 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1 / 2 ίντσες Μήκος μαύρο | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,236.61
ORBIS HDR7048-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 70 ίντσας 48 ίντσες Πλάτος Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,216.85
ORBIS HDR7848-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 78 ίντσες Μήκος 48 ίντσες Πλάτος Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
RFQ
ORBIS KD3230-34 2DR BLK Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 32 ίντσες 30 ίντσες Πλάτος Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜαύρη-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€427.19
ORBIS KD4845-34 2DR BLK Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 48 ίντσες 45 ίντσες Πλάτος Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜαύρη-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€587.61
ORBIS KD4845-34 2DR BLU Πτυσσόμενο δοχείο 48 x 45 ίντσες Μπλε | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜπλε-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€592.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS HDR6248-25 BLACK Πτυσσόμενο δοχείο 62-1/2x48 In
€1,170.84 /μονάδα