ORBIS HD6248-50 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1 / 2 ίντσες Μήκος μαύρο | AC9LGL 3HFJ7

ORBIS HD6248-50 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1/2 ίντσας μήκους μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LGL Μοντέλο: HD6248-50 BlkCross Ref: 3HFJ7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,197.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
ΧρώμαΜαύρη
Διπλωμένο ύψος29 "
Μέσα σε ύψος43.5 "
Εσωτερικό Μήκος59 "
Εσωτερικό πλάτος44.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΠλαστικό αφρού HDPE
Εκτός ύψους50 "
Εξωτερικό μήκος62.5 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
Τόμος67.38 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου67.38 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.35
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)158.75
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΔιπλωμένο πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
ORBIS HD6248-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1 / 2 ίντσες Μήκος μαύρο | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,037.78
ORBIS HDR7048-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 70 ίντσας 48 ίντσες Πλάτος Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,183.59
ORBIS HDR7848-34 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 78 ίντσες Μήκος 48 ίντσες Πλάτος Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkΠλαστικό αφρού HDPEΜαύρη-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,506.66
RFQ
ORBIS KD3230-34 2DR BLK Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 32 ίντσες 30 ίντσες Πλάτος Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜαύρη-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€469.86
ORBIS KD4845-34 2DR BLK Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 48 ίντσες 45 ίντσες Πλάτος Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜαύρη-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€571.74
ORBIS KD4845-34 2DR BLU Πτυσσόμενο δοχείο 48 x 45 ίντσες Μπλε | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜπλε-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€643.20
ORBIS KD4845-25 2DR BLK Πτυσσόμενο δοχείο Μήκος 48 ίντσες 45 ίντσες Πλάτος Bl | AF4JCZ 8XZN8 KD4845-25 2DR BLKΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΜαύρη-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€536.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS HD6248-50 Blk Πτυσσόμενο δοχείο 62-1/2 ίντσας μήκους μαύρο
€1,197.41 /μονάδα