Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 56-650 Routing End Mill O-flute 1/2 1 3 | AD8JVZ 4KNT1

ONSRUD 56-650 Routing End Mill O-flute 1/2 1 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JVZ Πρότυπο: 56-650Cross Ref: 4KNT1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομολόγηση End Mill
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίστας56-600
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕυθεία Ο-Φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΔιάμετροςΤύπος διάστασηςΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
ONSRUD 62-816 Λίστα μύλων τέλους διαδρομής # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmΜετρικόςΚαρβίδιο164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-824 Λίστα μύλων τερματισμού δρομολόγησης # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmΜετρικόςΚαρβίδιο164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-830 Λίστα τερματισμού μύλου # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmΜετρικόςΚαρβίδιο164mm-6.00mm€60.45
ONSRUD 62-840 Λίστα λυχνιών τερματισμού # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmΜετρικόςΚαρβίδιο176mm-6.00mm€76.07
ONSRUD 62-842 Λίστα μύλων τέλους δρομολόγησης # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmΜετρικόςΚαρβίδιο176mm-6.00mm€70.27
ONSRUD 62-844 Λίστα τερματισμού μύλου # 8 χιλ. | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmΜετρικόςΚαρβίδιο164mm-8.00mm€81.62
ONSRUD 62-846 Λίστα μύλων τερματισμού δρομολόγησης # 8 χιλ. | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmΜετρικόςΚαρβίδιο176mm-8.00mm€78.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 56-650 Routing End Mill O-flute 1/2 1 3
€150.75 /μονάδα