Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 52-754 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8

ONSRUD 52-754 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT4PWQ Πρότυπο: 52-754Cross Ref: 4XYR8
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
€307.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter Bit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Solid Router Bit, Diamond Cut, 1/2 In, 1 5/8 In, 4 In, 1/2 Inch Shenk Dia | CT4PWK 63ZC79 66-939ΑΛΤΙΝ€218.60
ONSRUD 52-742 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€208.40
ONSRUD 52-744 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€218.86
ONSRUD 52-746 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€220.80
ONSRUD 52-752 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€279.22
ONSRUD 63-804 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, Γωνία έλικας 21 μοιρών | CT4PWR 4XYT1 63-804€53.67
ONSRUD 52-764 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 20.00 mm, 65.00 mm, 125.00 mm | CT4PWT 4XYR9 52-764€418.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 52-754 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm
€307.44 /μονάδα