Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EE2601NTX18 Web Sling Eye and Eye L18ft 2400lb W1in | AC7TNQ 38V002

LIFT-ALL EE2601NTX18 Web Sling Eye And Eye L18ft 2400lb W1in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7TNQ Μοντέλο: EE2601NTX18Cross Ref: 38V002

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού4800 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch1900 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών8.5 "
Μήκος18ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 4
Τύπος σφεντόναςΣτριμμένα μάτια και μάτια
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής2400 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΕλαφρού τύπου
Πλάτος1"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφεντόναςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΜήκος ματιώνΤιμή
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Eye and Eye L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€49.44
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Eye and Eye L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€56.83
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Eye and Eye L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€51.06
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Eye and Eye L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€64.18
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, 14 πόδια μήκος, 3200 Lbs χωρητικότητα, 1 ίντσα Πλάτος, Ασήμι, Πολυεστέρας | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€65.14
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Eye and Eye L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€71.53
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Eye and Eye L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€64.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EE2601NTX18 Web Sling Eye And Eye L18ft 2400lb W1in
€53.20 /μονάδα