Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 37-25 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.020 ίντσες 30 βαθμοί | AD8KEA 4KPK2

ONSRUD 37-25 Καρβίδιο εργαλείου χάραξης 0.020 ίντσας 30 μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KEA Πρότυπο: 37-25Cross Ref: 4KPK2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο χάραξης
ΓωνίαΠτυχία 30
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τέλοςμονόκλινο
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος κοπής1 / 2 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ShapeΚωνικός
Συμβουλή Ντία.0.020

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΤιμή
ONSRUD 37-01 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.005 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDP 4KPJ1 37-01Πτυχία 60€43.04
ONSRUD 37-03 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.010 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDQ 4KPJ2 37-03Πτυχία 60€41.92
ONSRUD 37-05 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.020 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDR 4KPJ3 37-05Πτυχία 60€41.50
ONSRUD 37-07 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.030 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDT 4KPJ4 37-07Πτυχία 60€45.33
ONSRUD 37-09 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.040 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDU 4KPJ5 37-09Πτυχία 60€44.27
ONSRUD 37-11 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.060 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDV 4KPJ6 37-11Πτυχία 60€46.57
ONSRUD 37-15 Εργαλείο χάραξης Carbide 0.090 ίντσες 60 βαθμοί | AD8KDW 4KPJ7 37-15Πτυχία 60€45.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 37-25 Καρβίδιο εργαλείου χάραξης 0.020 ίντσας 30 μοίρες
€48.51 /μονάδα