Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-20GD Διακόπτης 20a 1 No 1 Nc Short Spring Punger | AE4CGE 5JEE9

OMRON Z-20GD Διακόπτης 20a 1 No 1 Nc Short Spring Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CGE Μοντέλο: Z-20GDCross Ref: 5JEE9
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
€20.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Διαφορικό ταξίδι0.008 "
Ύψος1.45 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική θήκη και κάλυμμα
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη22.03 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.118 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚοντό ελατήριο
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΤιμή
OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt Short Spring έμβολο | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 έως 22.06 ουγκιές.0.49 "20A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.12 "10.06 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€33.04
OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Κοντά ελατήρια AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 έως 12.36 ουγκιές.0.27 "15A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.063 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€22.84
OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt Short Spring έμβολο | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 ουγκιά0.27 "15A5 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.063 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€26.38
OMRON X-10GD-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Κοντά ελατήρια | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-Β18.00 ουγκιά0.28 "10A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.06 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC€37.52
OMRON A-20GD-B7-K Διακόπτης Snap 20a Spdt Κοντά ελατήρια | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-Κ14.1 έως 22.0 ουγκιές.Δεν εφαρμόζεται20A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.118 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€40.20
OMRON Z-15GD-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Κοντά ελατήρια | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-Κ8.8 έως 12.3 ουγκιές.Δεν εφαρμόζεται15A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.063 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€22.73
OMRON Z-15GD55-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Κοντά ελατήρια | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-Κ19.1 ουγκιάΔεν εφαρμόζεται15A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.063 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€30.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-20GD Διακόπτης 20a 1 No 1 Nc Short Spring Plunger
€20.03 /μονάδα