Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό DC OMRON S8VK-G06024, Compact, DIN Rail Mounting, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 Τροφοδοτικό DC, Compact, Στήριγμα σε ράγα DIN, 24 VDC, 2.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LNW Μοντέλο: S8VK-G06024Cross Ref: 21XP09

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€156.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος110mm
Ύψος90mm
Κρατήστε χρόνο25 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Έξοδος Amps2.5
Θόρυβος εξόδου50mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3
Αξιολόγηση ισχύος60W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος32mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504409540

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοτικό μεταγωγής, σχεδιασμένο για να χειρίζεται στιγμιαίες διακοπές ρεύματος για εμπορικές εφαρμογές
    • Το κλιπ στήριξης ράγας DIN παρέχει αντοχή στους κραδασμούς και εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση με το ένα χέρι στο περίβλημα, με υποστήριξη ράγας DIN
    • Το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς σφάλματα σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί το τροφοδοτικό OMRON S8VK-G06024 να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς συμπαγείς χώρους;

A. Αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας είναι συμπαγείς και προορίζονται για μπλοκαρισμένους γεμάτους χώρους.

Ε. Συμμορφώνεται το OMRON S8VK-G06024 με κάποια πρότυπα ασφαλείας;

A. Τα περισσότερα τροφοδοτικά Omron έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα UL.

Ερ. Ποια είναι η χρήση των συστημάτων τροφοδοσίας;

A. Τα τροφοδοτικά OMRON έχουν σχεδιαστεί για να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη από τον πίνακα ελέγχου αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος και παρέχοντας προστασία κρίσιμου βιομηχανικού εξοπλισμού από διακοπές ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G12024 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Μέταλλο122mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F120W40mm€193.84
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G24024 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Μέταλλο150mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F240W60mm€373.97
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G48024 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Μέταλλο150mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F480W95mm€439.45
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-06024A Dc 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό108mm95mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F60W40mm€271.98
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-09024A Dc 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό121mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F90W50mm€340.76
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-12024A Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό121mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F120W50mm€400.92
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-18024A Dc 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό125mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F180W75mm€590.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON S8VK-G06024 Τροφοδοτικό DC, Compact, Στήριγμα σε ράγα DIN, 24 VDC, 2.5 A
€156.98 /μονάδα