Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G01524 Dc 24vdc 0.65a 50 / 60hz | AF7LNQ 21XP04

OMRON S8VK-G01524 Τροφοδοτικό Dc 24vdc 0.65a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LNQ Μοντέλο: S8VK-G01524Cross Ref: 21XP04
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
€93.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Βάθος90mm
Ύψος90mm
Κρατήστε χρόνο32 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Έξοδος Amps0.65
Θόρυβος εξόδου30mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές0.78
Αξιολόγηση ισχύος15W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504409540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G12024 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Μέταλλο122mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F120W40mm€188.00
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G24024 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Μέταλλο150mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F240W60mm€368.37
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G48024 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Μέταλλο150mm125mm-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F480W95mm€433.91
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-06024A Dc 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό108mm95mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F60W40mm€271.98
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-09024A Dc 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό121mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F90W50mm€340.76
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-12024A Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό121mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F120W50mm€400.92
Τροφοδοτικό OMRON S8VS-18024A Dc 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024ΑΜορφοποιημένο πλαστικό125mm115mm-13 βαθμούς έως 149 βαθμούς F180W75mm€555.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON S8VK-G01524 Τροφοδοτικό Dc 24vdc 0.65a 50/60hz
€93.00 /μονάδα