Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G01505 Dc 5vdc 3a 50 / 60hz | AF7LNN 21XP02

OMRON S8VK-G01505 Τροφοδοτικό Dc 5vdc 3a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LNN Μοντέλο: S8VK-G01505Cross Ref: 21XP02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€87.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Βάθος90mm
Ύψος90mm
Κρατήστε χρόνο28 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Έξοδος Amps3
Θόρυβος εξόδου60mV
Τάση εξόδου5 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3.6
Αξιολόγηση ισχύος15W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504409540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό OMRON S8VK-G03005 Dc 5vdc 5a 50 / 60hz | AF7LNR 21ΧP05 S8VK-G0300530W32mm€115.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON S8VK-G01505 Τροφοδοτικό Dc 5vdc 3a 50/60hz
€87.94 /μονάδα