Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON MY4IN-AC24 (S) Ρελέ πίεσης για δοκιμή 14pin 4pdt 5a 24vac | AE7MQN 5ZJ13

OMRON MY4IN-AC24(S) Push To Test Ρελέ 14pin 4pdt 5a 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7MQN Μοντέλο: MY4IN-AC24(S)Cross Ref: 5ZJ13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ Push To Test
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Βαθμολογία Coil VA1.1
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)5
Φόρμα Επικοινωνίας4PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών5Α @ 250VAC / 30VDC
Hz60
ΒάσηΤερματικό Socket ή Solder
Καρφίτσες14
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
ΡευματοδότηςΑρ. Όχι. PYF14AE
Κωδικός υποδοχήςG
Ένδειξη κατάστασηςLED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON MY4IN-AC24(S) Push To Test Ρελέ 14pin 4pdt 5a 24vac
€17.00 /μονάδα