Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON H3YN-4 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17

OMRON H3YN-4 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Λεπ. 14 Pin 3a 4pdt 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JPP Μοντέλο: H3YN-4 AC100-120Cross Ref: 4KN17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Βαθμολογία πηνίων2VA
Βαθμολογία Coil VA2
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)3A
Φόρμα Επικοινωνίας4PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση, καθυστέρηση διαστήματος, κύκλος επανάληψης ίσοι χρόνοι ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ10 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.1 sec.
ΒάσηΣυνδέστε ή πίνακα
Αριθμός συναρτήσεων3
Λειτουργικές λειτουργίες1, 4, 6
Καρφίτσες14
Ρευματοδότης2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Κωδικός υποδοχήςG
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536490050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΑριθμός συναρτήσεωνΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Τιμή
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Ρελέ χρονοδιακόπτη 12 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sec.Οκτάεδρος5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€156.95
OMRON H3YN-2 AC24 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sec.Τετράγωνα2384ΚΝ1824 VAC5A€100.83
OMRON H3YN-2 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sec.Τετράγωνα2384ΚΝ18120 VAC5A€106.44
OMRON H3YN-2 AC200-230 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 sec.Τετράγωνα2384ΚΝ18200 έως 240 VAC5A€92.57
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Ρελέ χρονοδιακόπτη 12 δευτ. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sec.Οκτάεδρος5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€148.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON H3YN-4 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Λεπ. 14 Pin 3a 4pdt 120v
€90.10 /μονάδα