Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON H3YN-2 AC24 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14

OMRON Ρελέ χρονοδιακόπτη H3YN-2 AC24 10 Min. 8 Pin 5a Dpdt 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JPL Μοντέλο: H3YN-2 AC24Cross Ref: 4KN14

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Βαθμολογία πηνίων2VA
Βαθμολογία Coil VA2
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)5A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση, καθυστέρηση διαστήματος, κύκλος επανάληψης ίσοι χρόνοι ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ10 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.1 sec.
ΒάσηΣυνδέστε ή πίνακα
Αριθμός συναρτήσεων3
Λειτουργικές λειτουργίες1, 4, 6
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης4ΚΝ18
Κωδικός υποδοχήςK
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536490050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΑριθμός συναρτήσεωνΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Τιμή
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Ρελέ χρονοδιακόπτη 12 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sec.Οκτάεδρος5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€156.95
OMRON H3YN-2 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sec.Τετράγωνα2384ΚΝ18120 VAC5A€106.44
OMRON H3YN-2 AC200-230 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 8 Pin 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 sec.Τετράγωνα2384ΚΝ18200 έως 240 VAC5A€92.57
OMRON H3YN-4 AC100-120 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 λεπτά. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1 sec.Τετράγωνα23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A€90.10
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Ρελέ χρονοδιακόπτη 12 δευτ. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sec.Οκτάεδρος5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€148.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Ρελέ χρονοδιακόπτη H3YN-2 AC24 10 Min. 8 Pin 5a Dpdt 24v
€100.83 /μονάδα