Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 Ρελέ εσωκλειόμενης ισχύος 25a 24vdc 4pst | AB4HUF 1YCK3

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 Enclosed Power Relay 25a 24vdc 4pst

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HUF Μοντέλο: G7J-4A-T-W1-DC24Cross Ref: 1yck3
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
€68.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίων2.6VA, 2.0W
Βαθμολογία Coil VA2
Πηνία πηνίου24 VDC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)25A @ 220VAC (ΟΧΙ) / 8A @ 220VAC (NC)
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)25A @ 220 VAC (ΟΧΙ)/8A @ 220 VAC (NC)
Φόρμα Επικοινωνίας4PST-ΟΧΙ
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματικό καρτέλας 1/4 "
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
ΒάσηΥποστήριγμα
Αριθμός Πολωνών4
Καρφίτσες10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΒαθμολογία Coil VAΠηνία πηνίουΑριθμός ΠολωνώνΚαρφίτσεςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔιαστάσειςΤιμή
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Ρελέ κλειστού ρεύματος 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Υποστήριγμα1.912 VDC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.02
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Ρελέ κλειστού ρεύματος 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Υποστήριγμα1.924 VDC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€38.40
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Κλειστό ρελέ ισχύος 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Υποστήριγμααπό 1.7 έως 2.524 VAC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€32.89
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Κλειστό ρελέ ισχύος 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Υποστήριγμααπό 1.7 έως 2.5100 / 120 VAC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€31.26
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 Κλειστό ρελέ ισχύος 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Υποστήριγμααπό 1.7 έως 2.5200 / 240 VAC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€33.06
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Ρελέ κλειστού ρεύματος 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Υποστήριγμα1.912 VDC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Ρελέ κλειστού ρεύματος 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Υποστήριγμα1.924 VDC1430Α @ 220 VACSPST-ΟΧΙ2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 Enclosed Power Relay 25a 24vdc 4pst
€68.68 /μονάδα