Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON EE-SX670P 5mm Pnp | AC3NLP 2UXZ3

OMRON EE-SX670P Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5mm Pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NLP Μοντέλο: EE-SX670PCross Ref: 2uxz3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςPNP
Βάθος1.11 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΦτυάρι
Εκτίμηση IP50
Μήκος1"
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος50mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης5mm (0.2 ")
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου2 x 0.8 mm αδιαφανές
Συχνότητα λειτουργίας1 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος5 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeΤυπική αυλάκωση
Πλάτος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΥλικό σώματοςΒάθοςΧρόνος ΑπόκρισηςΜέθοδος ανίχνευσηςShapeΠλάτοςΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή
OMRON E3Z-D81 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Diffuse 4 ίντσες Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 έως 24 VDCΑΒΤ0.79 "1 δευτερόλεπτοΔιάχυτη αντανακλαστικήΟρθογώνιος0.41 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€257.67
OMRON E3Z-D82 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Diffuse 3 Feet Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 έως 24 VDCΑΒΤ0.79 "1 δευτερόλεπτοΔιάχυτη αντανακλαστικήΟρθογώνιος0.41 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€274.71
OMRON E3Z-T81 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49 πόδια Pnp | AA9LCB 1DU45 Ε3Ζ-Τ8112 έως 24 VDCΑΒΤ0.79 "1 δευτερόλεπτοΜέσω της δέσμηςΟρθογώνιος0.41 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€383.22
OMRON E3Z-LS81 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας διάχυσης 8 ιντσών Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 έως 24 VDCΑΒΤ0.79 "1 δευτερόλεπτοΔιαχέωΟρθογώνιος0.41 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€427.56
OMRON E3X-MDA41 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 έως 24 VDCΑΒΤ2.75 "0.13 δευτερόλεπτο-Ορθογώνιος0.39 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€786.79
OMRON E3T-ST14 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 3.28 πόδια Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 έως 24 VDCΑΒΤ0.37 "1 δευτερόλεπτοΜέσω της δέσμηςΟρθογώνιος0.28 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€340.32
OMRON E3T-FT13 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 19.68 ίντσες Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 έως 24 VDCΑΒΤ0.14 "1 δευτερόλεπτοΜέσω της δέσμηςΟρθογώνιος0.47 "Προενσύρματο καλώδιο 2m€322.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON EE-SX670P Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5mm Pnp
€52.59 /μονάδα