Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2F-X5Y1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Όχι | AA9NHV 1EA78

OMRON E2F-X5Y1-US Proximity Sensor Inductive 18mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NHV Μοντέλο: E2F-X5Y1-USΣταυρός: 1EA78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€340.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης5mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος47mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΕκτίμηση IPΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΤιμή
OMRON E2F-X5F1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Pnp αριθ. | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 έως 24 VDCπλαστικός3 καλώδιο PNP18mm6847mm4X600 Hz€265.81
OMRON E2F-X5Y2-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18 mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-ΗΠΑ20 έως 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€306.25
OMRON E2F-X2Y2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 έως 264 VACABS2 καλώδιο12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€298.76
OMRON E2F-X5E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 έως 30 VDCABS3 σύρμα NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz€257.00
OMRON E2F-X2E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 έως 30 VDCABS3 σύρμα NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€290.73
OMRON E2F-X2E1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12mm Npn Όχι | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 έως 30 VDCπλαστικός3 σύρμα NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€273.30
OMRON E2F-X2Y1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 έως 240 VACπλαστικός2 καλώδιο12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€293.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2F-X5Y1-US Proximity Sensor Inductive 18mm Αρ
€340.94 /μονάδα