Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2F-X2Y2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm Nc | AB8YUJ 2AKE7

OMRON E2F-X2Y2 Proximity Sensor Inductive 12mm Nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YUJ Μοντέλο: E2F-X2Y2Cross Ref: 2AKE7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€298.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση ΥλικόABS
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης2mm
Διάμετρος12mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP68
Μήκος43mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο100mA
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 12,13
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουNC
Απαιτήσεις ισχύος20 έως 264 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΕκτίμηση IPΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΤιμή
OMRON E2F-X5F1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Pnp αριθ. | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 έως 24 VDCπλαστικός3 καλώδιο PNP18mm6847mm4X600 Hz€265.81
OMRON E2F-X5Y1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Όχι | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-ΗΠΑ24 έως 240 VACπλαστικός2 καλώδιο18mm6747mm4X25 Hz€340.94
OMRON E2F-X5Y2-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18 mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-ΗΠΑ20 έως 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€306.25
OMRON E2F-X5E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 έως 30 VDCABS3 σύρμα NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz€257.00
OMRON E2F-X2E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 έως 30 VDCABS3 σύρμα NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€290.73
OMRON E2F-X2E1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12mm Npn Όχι | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 έως 30 VDCπλαστικός3 σύρμα NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€273.30
OMRON E2F-X2Y1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 έως 240 VACπλαστικός2 καλώδιο12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€293.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2F-X2Y2 Proximity Sensor Inductive 12mm Nc
€298.76 /μονάδα