Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20GQ21-B Διακόπτης 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Pluger | AC2JRK 2KRJ7

OMRON A-20GQ21-B Διακόπτης 20a Πλαίσιο Spdt Mount Cross Roller Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JRK Μοντέλο: A-20GQ21-BCross Ref: 2KRJ7
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
€47.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.37 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.014 "
Ύψος1.01 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη22.24 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.14 "
Απελευθέρωση Δύναμη9.88 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο πλαϊνού σταυρού
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
OMRON A-20GQ21 Διακόπτης 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Pluger | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.37 "20A0.14 "9.88 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.014 "€48.08
OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Pluger | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.33 "15A0.141 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.002 "€32.05
OMRON X-10GQ21-B Διακόπτης 10a Spdt Πάνελ στήριξης με ρολό έμβολο | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-Β-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.35 "10A0.14 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC0.007 "€50.18
OMRON Z-15GQ21-B7-K Διακόπτης 15a Spdt Πάνελ στήριξης με ρολό έμβολο | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-Κ-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς CΔεν εφαρμόζεται15A0.141 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC0.002 "€34.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20GQ21-B Διακόπτης 20a Πλαίσιο Spdt Mount Cross Roller Plunger
€47.95 /μονάδα