Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20GQ-B7-K Διακόπτης Snap 20a Spdt Panel Pluger | AF2PME 6X288

OMRON A-20GQ-B7-K Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PME Μοντέλο: A-20GQ-B7-KΣταυρός: 6Χ288

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητήΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Διαφορικό ταξίδι0.008 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη14.1 έως 22.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.22 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο στήριξης πάνελ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΤιμή
OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Pluger | AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12 έως 22.06 ουγκιές.0.91 "20A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.22 "10.06 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€42.26
OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panel Pluger | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 ουγκιά0.88 "15A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.217 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€28.48
OMRON X-10GQ-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Panel Pluger | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-Β18.00 ουγκιά0.87 "10A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.22 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC€38.59
OMRON Z-20GQ Διακόπτης Snap 20a 1 No 1 Nc Panel Pluger | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 ουγκιά-20A-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.219 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€21.35
OMRON Z-25GQ Διακόπτης Snap 25a 1 No 1 Nc Panel Pluger | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 ουγκιά1.94 "25A-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.219 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€25.23
OMRON Z-15GQ-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-Κ8.8 έως 12.3 ουγκιές.1.03 "15A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.217 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€26.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20GQ-B7-K Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Plunger
€30.10 /μονάδα