Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Pluger | AC2JRQ 2KRK3

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JRQ Μοντέλο: A-20GQCross Ref: 2KRK3
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
€42.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.91 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.008 "
Ύψος0.89 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη14.12 έως 22.06 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.22 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.06 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο στήριξης πάνελ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΤιμή
OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panel Pluger | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 ουγκιά0.88 "15A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.217 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC€28.48
OMRON X-10GQ-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Panel Pluger | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-Β18.00 ουγκιά0.87 "10A-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.22 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC€38.59
OMRON Z-20GQ Διακόπτης Snap 20a 1 No 1 Nc Panel Pluger | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 ουγκιά-20A-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.219 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€21.35
OMRON Z-25GQ Διακόπτης Snap 25a 1 No 1 Nc Panel Pluger | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 ουγκιά1.94 "25A-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.219 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€25.23
OMRON Z-15GQ-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-Κ8.8 έως 12.3 ουγκιές.1.03 "15A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.217 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€26.03
OMRON A-20GQ-B7-K Διακόπτης Snap 20a Spdt Panel Pluger | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-Κ14.1 έως 22.0 ουγκιές.Δεν εφαρμόζεται20A-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.22 "10.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC€30.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Plunger
€42.26 /μονάδα