Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44521-1050 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 5a @ 100v | AC2MMH 2LCH7

OMRON STI 44521-1050 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 5a @ 100v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MMH Πρότυπο: 44521-1050Cross Ref: 2LCH7
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
€181.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Υλικό σώματοςΠολυεστέρας γεμάτος γυαλί
Μέγεθος αγωγούM16
Τύπος σύνδεσηςM16
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Βάθος2.95 "
Ύψος1.14 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Επιχειρησιακή Δύναμη1.35 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
ΣτυλΠλήκτρο ενεργοποίησης, Επίπεδο ενεργοποιητή, Λειτουργία μινιατούρας γλώσσας
Πλάτος0.98 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενη κεφαλή, Καθαρισμός απορρόφησης νερού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
OMRON STI 44521-1020 Safety Interlock Switch 1no 1nc 5a@100v | AC2MMK 2LCH9 44521-10201NO, 1NC€171.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44521-1050 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 5a @ 100v
€181.62 /μονάδα