Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 11054-0012 Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Ρελέ παρακολούθησης ασφαλείας 100-240v 3pst-no

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MNF Πρότυπο: 11054-0012Cross Ref: 2LCN2
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
€414.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλασσόμενο ρελέ
Πηνία πηνίου240 VAC
Διαμόρφωση επαφής3NO + 1NC Aux.
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών5A
Βάθος4.3 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος3"
Ρεύμα εισόδου40mA
Ισχύς εισόδου100-240 VAC
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας9VA
Χρόνος Απόκρισης10 δευτερόλεπτο
ΧαρακτηριστικάΠαρακολούθηση της ασφάλειας
Πλάτος1.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536490050
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΤιμή
OMRON STI 11054-0001 Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC/DC24 VAC/DC24 VAC/DC1.8VA€314.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Ρελέ παρακολούθησης ασφαλείας 100-240v 3pst-no
€414.25 /μονάδα