Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 11054-0001 Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 Ρελέ παρακολούθησης ασφαλείας 24vac/dc 3pst-no

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MNE Πρότυπο: 11054-0001Cross Ref: 2LCN1
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
€331.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλασσόμενο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Διαμόρφωση επαφής3NO + 1NC Aux.
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών5A
Βάθος4.3 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος3"
Ρεύμα εισόδου40mA
Ισχύς εισόδου24 VAC/DC
Τάση Εισόδου24 VAC/DC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας1.8VA
Χρόνος Απόκρισης10 δευτερόλεπτο
ΧαρακτηριστικάΠαρακολούθηση της ασφάλειας
Πλάτος1.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536410020
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΤιμή
OMRON STI 11054-0012 Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100-240 VAC120 / 240 VAC9VA€380.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 11054-0001 Ρελέ παρακολούθησης ασφαλείας 24vac/dc 3pst-no
€331.04 /μονάδα