Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα OMNITEC OA1200 PAC 16 In x 16 In Hepa | AG6XKD 49K225

OMNITEC Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα OA1200 PAC 16 In x 16 In Hepa

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6XKD Μοντέλο: OA1200 PACΣταυρός: 49K225

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,586.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA200 έως 1100 cfm
Ενισχυτές6.0
ΚατασκευήΑλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη
Ντεσιμπέλ67
ΔιήθησηHEPA
Ύψος42 "
HP1
Μήκος22 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος105 λίβρες
Τάση115
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)69.22
Μήκος πλοίου (cm)113.35
Πλάτος πλοίου (cm)64.45
Κωδικός ΕΣ8421398015

Λεπτομέρειες:

    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (16 "x 16" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Πλισέ)
    • Μετρητής κενού (0 "έως 3" WC)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα OA1200 PAC 16 In x 16 In Hepa
€7,586.70 /μονάδα