OHAUS V71P1502T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή 1500g LCD | AG9GPF 20FY88

OHAUS V71P1502T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή LCD 1500g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GPF Μοντέλο: V71P1502TΣταυρός: 20FY88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€998.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Ζύγιση Checker, Checkpercent, Percent Weighting, Accumulation
Χωρητικότητα1500g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, Προαιρετικό 2ο RS-232, USB, Ethernet
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.05g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος4 39 / 64 "
Συνολικό μήκος12 29 / 32 "
συνολικό πλάτος12 1 / 64 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος100 έως 240 VAC / 50 έως 60 Hz Εσωτερική γενική τροφοδοσία, εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου
ΥποκατηγορίαΚλίμακα τροφίμων
Βάθος επιφανείας ζύγισης11.875 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
OHAUS V71P6T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή 6kg LCD | AG9GPH 20FY90 V71P6T6kg0.2g€1,068.41
OHAUS V71P15T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή 15kg LCD | AG9GPJ 20FY91 V71P15T15kg0.5g€1,070.54
OHAUS V71P30T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή 30kg LCD | AG9GPK 20FY92 V71P30T30kg1g€1,064.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS V71P1502T Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου Ψηφιακή LCD 1500g
€998.48 /μονάδα