Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OHAUS PS251 Φορητή πλαστική πλατφόρμα χωρητικότητας 250g | AA7GCN 15Χ597

OHAUS PS251 Φορητή Ζυγαριά Πλαστική Πλατφόρμα Χωρητικότητας 250g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GCN Μοντέλο: PS251Σταυρός: 15Χ597

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμακα
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα250g
Θύρες σύνδεσηςΝ/Α
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
συνολικό ύψος3 / 4 "
Συνολικό μήκος3 2 / 3 "
συνολικό πλάτος2.875 "
Υλικό πλατφόρμαςABS πλαστικό
Μονάδα ισχύος(3) Μπαταρίες ιόντων λιθίου
Βάθος επιφανείας ζύγισης3"
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8423810030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜονάδα ισχύοςΤιμή
OHAUS PS121 Πλαστική πλατφόρμα κλίμακας 120g Χωρητικότητα | AA7GCM 15Χ596 PS121120g(2) Μπαταρίες ιόντων λιθίου€72.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS PS251 Φορητή Ζυγαριά Πλαστική Πλατφόρμα Χωρητικότητας 250g
€95.63 /μονάδα