OHAUS EX224N / AD Αναλυτική ισορροπία 220g | AG9FEZ 19ZD55

OHAUS EX224N/AD Analytical Balance Digital 220g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FEZ Μοντέλο: EX224N/ADCross Ref: 19ZD55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,987.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC
Χωρητικότητα220g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB, Ethernet
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayΟθόνη αφής VGA
Αποφοίτηση0.0001g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος13 25 / 32 "
Συνολικό μήκος15 15 / 32 "
συνολικό πλάτος9 1 / 16 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος100/240 VAC, 47 έως 63 Hz
ΥποκατηγορίαΑναλυτική ισορροπία
Βάθος επιφανείας ζύγισης3.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)55.09
Μήκος πλοίου (cm)38.51
Πλάτος πλοίου (cm)55.09
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδα ισχύοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΘύρες σύνδεσηςDisplayσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
OHAUS EX124 / AD Ψηφιακή ισορροπία 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47 έως 63 HzΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC120gRS-232, USB, EthernetΟθόνη αφής VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,149.36
OHAUS EX224 / AD Αναλυτική ισορροπία 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47 έως 63 HzΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC220gRS-232, USB, EthernetΟθόνη αφής VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,732.87
OHAUS EX324/AD Analytical Balance, Ψηφιακό, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47 έως 63 HzΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC320gRS-232, USB, EthernetΟθόνη αφής VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€9,752.68
OHAUS EX124N / AD Αναλυτικό ισοζύγιο ψηφιακό 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47 έως 63 HzΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC120gRS-232, USB, EthernetΟθόνη αφής VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,134.70
OHAUS EX324N / AD Αναλυτική ισορροπία 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47 έως 63 HzΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC320gRS-232, USB, EthernetΟθόνη αφής VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€9,950.67
OHAUS AX124 Αναλυτική κλίμακα ισορροπίας ψηφιακή 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100 έως 240 VAC, 0.3A, 50/60 HzΖύγιση, Καταμέτρηση εξαρτημάτων, Ποσοστό ζύγισης, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική ζύγιση, Διαμόρφωση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Αθροιστικότητα, Κράτηση οθόνης120gRS-232, USBοθόνη υγρού κρυστάλλου13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,759.68
OHAUS AX124 / E Αναλυτική κλίμακα ισορροπίας ψηφιακή 0.0001g | AH7HJT 36TW26 AX124 / Ε100 έως 240 VAC, 0.3A, 50/60 HzΖύγιση, Καταμέτρηση εξαρτημάτων, Ποσοστό ζύγισης, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική ζύγιση, Διαμόρφωση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Αθροιστικότητα, Κράτηση οθόνης120gRS-232, USBοθόνη υγρού κρυστάλλου13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,403.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS EX224N/AD Analytical Balance Digital 220g
€8,987.72 /μονάδα