Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OHAUS 8004-MA Ζυγαριά ελατηρίου 2000g/72 Ounce Χωρητικότητα | AA7GDF 15X641

OHAUS 8004-MA Ζυγαριά ελατηρίου 2000g/72 Ounce Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GDF Μοντέλο: 8004-MAΣταυρός: 15Χ641
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
€24.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα άνοιξη
Χωρητικότητα2000g / 72 ουγκιές.
Αποφοίτηση50g / 2 ουγκιές.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
συνολικό ύψος8 1 / 3 "
συνολικό πλάτος1 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8423100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
OHAUS 8011-MA Κλίμακα ελατηρίου 250g / 9 Χωρητικότητα ουγγιάς | AA7GCP 15X626 8011-MA250g / 9 ουγκιές.2g / 0.125 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€43.77
OHAUS 8011-MN Κλίμακα ελατηρίου 250g / 2.5 N Χωρητικότητα | AA7GCQ 15Χ627 8011-ΜΝ250g / 2.5 Β2g / 0.02 Β8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MA Κλίμακα ελατηρίου 500g / 18 Χωρητικότητα ουγγιάς | AA7GCR 15Χ628 8012-MA500g / 18 ουγκιές.5g / 0.25 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MN Spring Scale 500g / 5 N Χωρητικότητα | AA7GCT 15Χ629 8012-ΜΝ500g / 5 Β5g / 0.05 Β8 1 / 3 "3"€40.31
OHAUS 8013-MN Spring Scale 1000g Χωρητικότητα | AA7GCU 15Χ630 8013-ΜΝ1000g10g / 0.2 Β8 1 / 3 "3"€43.05
OHAUS 8014-MA Spring Scale 2000g / 72 Ounce Χωρητικότητα | AA7GCV 15Χ631 8014-MA2000g / 72 ουγκιές.10g / 0.5 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€39.89
OHAUS 8014-MN Spring Scale 2000g / 20 N Χωρητικότητα | AA7GCW 15Χ632 8014-ΜΝ2000g / 20 Β20g / 0.25 Β8 1 / 3 "3"€40.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS 8004-MA Ζυγαριά ελατηρίου 2000g/72 Ounce Χωρητικότητα
€24.49 /μονάδα