Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OHAUS 750-S0 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα 610g Χωρητικότητα | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 Mechanical Balance Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 610g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AFM Μοντέλο: 750-S0Cross Ref: 5AE97
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
€244.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα610g
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
Αποφοίτηση0.1g
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος6"
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης15.187 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΥποκατηγορίαΤιμή
OHAUS EX10202 Ψηφιακή ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 10 200g Χωρητικότητα | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Ζύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση εξαρτημάτων, Έλεγχος ζύγισης, Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικός σχηματισμός, Διαφορική ζύγιση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κορυφή συγκράτησης, Κοστολόγηση συστατικών, Ρυθμίσεις πιπέτας, Μεικτό / καθαρό / απόβαρο10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜετασχηματιστής AC, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα χωρητικότητας 2000g | AA7GBQ 15Χ571 1450-ΣΔ7"Ζύγισμα2000g9 2 / 5 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€479.36
OHAUS 311-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα 311g Χωρητικότητα | AA7GBU 15Χ574 311-009"Ζύγισμα311g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€454.14
OHAUS 310-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 310g Χωρητικότητα | AA7GBV 15Χ575 310-009"Ζύγισμα310g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€514.96
OHAUS 1119-DO Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 20 kg | AA7GBW 15X576 1119-ΝΟ11 "Ζύγισμα20 kg11 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€2,673.96
OHAUS 2400-11 Μηχανική ισορροπία Χωρητικότητα 16 kg | AA7GBX 15Χ577 2400-1111 "Ζύγισμα16 kg12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Μηχανική ισορροπία 36 λίβρες Χωρητικότητα | AA7GBY 15Χ578 2400-1211 "Ζύγισμα36 λίβρες12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,149.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS 750-S0 Mechanical Balance Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 610g
€244.10 /μονάδα