Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 17800208 Screw Clamp, Band Width 0.35 Inch, Size Range 189 mm to 200 mm, Pack Of 10 | CD4QZT

OETIKER 17800208 Βιδωτός σφιγκτήρας, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγέθους 189 mm έως 200 mm, Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QZT Μοντέλο: 17800208Σταυρός: 200S9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό σφιγκτήρα
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Πάχος ζώνης0.024 "
Εύρος ζώνης0.35 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
συσκευασία10
Αριθμός ΣΑΕJ1508
Εύρος μεγέθους189 mm έως 200 mm
Αναφορά μεγέθους200S9
ΧαρακτηριστικάΑβίαστη αυτοένταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΧαρακτηριστικάΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 17800170 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 18 mm έως 24 mm, Πακέτο 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm έως 24 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "024S91010€99.58
OETIKER 17800172 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 22 mm έως 28 mm, Πακέτο 10 | AA2KEV 10N205 1780017222 mm έως 28 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "028S91010€97.64
OETIKER 17800175 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 30 mm έως 36 mm, Πακέτο 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm έως 36 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "036S91010€102.51
OETIKER 17800176 Βιδωτός σφιγκτήρας, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 34 mm έως 40 mm, Πακέτο 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm έως 40 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "040S91010€104.45
OETIKER 17800183 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 64 mm έως 75 mm, Πακέτο 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm έως 75 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "075S91010€128.94
OETIKER 17800185 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.375 ίντσες, Εύρος μεγέθους 74 mm έως 85 mm, Πακέτο 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm έως 85 mmΑβίαστη αυτοένταση0.375 "085S91010€134.41
OETIKER 17800120 Σφιγκτήρας βιδών, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγέθους 19 mm έως 24 mm, Πακέτο 100 | CD4QWE 1780012019 mm έως 24 mmΑπέκταση0.35 "0249100100€683.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 17800208 Βιδωτός σφιγκτήρας, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγέθους 189 mm έως 200 mm, Πακέτο 10
€104.77 /πακέτο